ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ16 MICROLOGIX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MicroLogix
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0611320152132
Codice prodotto
RCK1762-IQ16
Cod. produttore
1762-IQ16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
12 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
30...30 V
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
8...8 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
40.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm