pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-RM2 CONTROLLOGIX REDUNDANCY ENHANCED MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-RM2 CONTROLLOGIX REDUNDANCY ENHANCED MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951800434

Codice prodotto

RCK1756-RM2

Cod. produttore

1756-RM2

Produttore

RCK

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Ridondanza:

Larghezza:

40 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

133 mm