ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PBXT CONTROLLOGIX 24V DC XT POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 24...24 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Ridondanza - no
Potenza di uscita - 52 W
Larghezza - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598554789
Codice prodotto
RCK1756-PBXT
Cod. produttore
1756-PBXT
Produttore
RCK
Tensione in ingresso DC:
24...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Ridondanza:
no
Potenza di uscita:
52 W
Larghezza:
112 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
145 mm
Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 24V DC XT POWER SUPPLY


