ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB50 CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 24...24 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Ridondanza - no
Potenza di uscita - 60 W
Larghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0887172889554
Codice prodotto
RCK1756-PB50
Cod. produttore
1756-PB50
Produttore
RCK
Tensione in ingresso DC:
24...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Ridondanza:
no
Potenza di uscita:
60 W
Larghezza:
78 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
145 mm
Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY