ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75R CONTROLLOGIX AC REDUNDANT POWER SUPPLY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 110...230 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Ridondanza - sì
Tensione di uscita AC 50 Hz - 120...220 V
Potenza di uscita - 75 W
Confezione
1 PZ
EAN
0612598274229
Codice prodotto
RCK1756-PA75R
Cod. produttore
1756-PA75R
Produttore
RCK
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
110...230 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Ridondanza:
sì
Tensione di uscita AC 50 Hz:
120...220 V
Potenza di uscita:
75 W
Larghezza:
145 mm
Altezza:
175 mm
Profondità:
137 mm