ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA72 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...265 V
Tensione in ingresso DC - 85...265 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...265 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598172594
Codice prodotto
RCK1756-PA72
Cod. produttore
1756-PA72
Produttore
RCK
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...265 V
Tensione in ingresso DC:
85...265 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...265 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
20 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
20 A
Ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
112 mm