ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA50 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 110...230 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Ridondanza - no
Potenza di uscita - 60 W
Larghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0887172889547
Codice prodotto
RCK1756-PA50
Cod. produttore
1756-PA50
Produttore
RCK
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
110...230 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Ridondanza:
no
Potenza di uscita:
60 W
Larghezza:
78 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
145 mm
Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY


