ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OW16I CONTROLLOGIX 16 PT DIGITAL RELAY MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 5...150 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598171467
Codice prodotto
RCK1756-OW16I
Cod. produttore
1756-OW16I
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
10...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
5...150 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
10...240 V
Corrente di ingresso a segnale 1:
150 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Corrente di uscita:
10 A
Tensione di uscita consentita:
10...240 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm