pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8H CONTROLLOGIX 8 PT A/O I OR V HART MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8H CONTROLLOGIX 8 PT A/O I OR V HART MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598345486

Codice prodotto

RCK1756-OF8H

Cod. produttore

1756-OF8H

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

15 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 PT A O I OR V HART MODULE