ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8 CONTROLLOGIX 8 PT A/O I OR V MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Segnale d'uscita configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021323514
Codice prodotto
RCK1756-OF8
Cod. produttore
1756-OF8
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
8
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
15 Bit
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm


