ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB32K CONTROLLOGIX 32 POINT DIGITAL OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione di uscita consentita - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0887172383687
Codice prodotto
RCK1756-OB32K
Cod. produttore
1756-OB32K
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm