pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB32 CONTROLLOGIX 32 PT 12/24V DC D/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...31 V

  • Numero di uscite digitali - 32

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0662468702994

Codice prodotto

RCK1756-OB32

Cod. produttore

1756-OB32

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...31 V

Numero di uscite digitali:

32

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente di ingresso a segnale 1:

2 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Corrente di uscita:

16 A

Tensione di uscita consentita:

10...31 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.6...1 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 32 PT 12 24V DC D O MODULE