ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16I CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
EAN
0612598164544
Codice prodotto
RCK1756-OB16I
Cod. produttore
1756-OB16I
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Corrente di ingresso a segnale 1:
2.5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Corrente di uscita:
8 A
Tensione di uscita consentita:
10...30 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...2 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm