ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16D CONTROLLOGIX 16 PT 24V DC D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
EAN
0612598164537
Codice prodotto
RCK1756-OB16D
Cod. produttore
1756-OB16D
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Corrente di ingresso a segnale 1:
140 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Corrente di uscita:
8 A
Tensione di uscita consentita:
19.2...19.2 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.6...0.6 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm