ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16I CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di uscita digitale - Triac
Corrente di ingresso a segnale 1 - 10 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
0612598164513
Codice prodotto
RCK1756-OA16I
Cod. produttore
1756-OA16I
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di uscita digitale:
Triac
Corrente di ingresso a segnale 1:
10 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Corrente di uscita:
5 A
Tensione di uscita consentita:
110...230 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
9.3...11 ms
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm