pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16 CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16 CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 74...265 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Triac

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171368

Codice prodotto

RCK1756-OA16

Cod. produttore

1756-OA16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

74...265 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Triac

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

74...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di ingresso a segnale 1:

2 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Corrente di uscita:

4 A

Tensione di uscita consentita:

74...74 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

9.3...9.3 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT D O MODULE