ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L82ES GUARDLOGIX 5580 CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite a relè - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0889508112299
Codice prodotto
RCK1756-L82ES
Cod. produttore
1756-L82ES
Produttore
RCK
Modello:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con display:
sì
Capacità di memoria:
5120 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
sì
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
SIL secondo IEC 61508:
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Larghezza:
34.55 mm
Altezza:
145.2 mm
Profondità:
136.6 mm