ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8 CONTROLLOGIX 8 POINT A/I MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingressi analogici configurabili - sì
Segnale di ingresso configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598171795
Codice prodotto
RCK1756-IF8
Cod. produttore
1756-IF8
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
8
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm