ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB32K CONTROLLOGIX 32 POINT DIGITAL INPUT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 32
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di ingresso consentita - 10...31.2 V
Larghezza - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0887172383625
Codice prodotto
RCK1756-IB32K
Cod. produttore
1756-IB32K
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
32
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di ingresso consentita:
10...31.2 V
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm


