ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB32 CONTROLLOGIX 32 PT 12/24V DC D/I MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 1
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ControlLogix
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0612598171306
Codice prodotto
RCK1756-IB32
Cod. produttore
1756-IB32
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...10 V
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
2 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di ingresso consentita:
10...10 V
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.38...18 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm