ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16S CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
0191326353540
Codice prodotto
RCK1756-IB16S
Cod. produttore
1756-IB16S
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
SIL secondo IEC 61508:
3