ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TRK CLX ENET/IP 100M DLR - CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Numero di interfacce hardware USB - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0887172414886
Codice prodotto
RCK1756-EN2TRK
Cod. produttore
1756-EN2TRK
Produttore
RCK
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware USB:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Ridondanza:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
140 mm