ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-CN2RXT CONTROLLOGIX COMMUNICATION MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
0612598554833
Codice prodotto
RCK1756-CN2RXT
Cod. produttore
1756-CN2RXT
Produttore
RCK
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Ridondanza:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
140 mm


