pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7 CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7 CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con alimentazione elettrica integrata - no

  • Tensione d'ingresso DC - 1.2...24 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Corrente d'ingresso massima DC - 15 A

  • Tensione d'uscita DC - 1.2...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768327816

Codice prodotto

RCK1756-A7

Cod. produttore

1756-A7

Produttore

RCK

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Tensione d'ingresso DC:

1.2...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'ingresso massima DC:

15 A

Tensione d'uscita DC:

1.2...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'uscita in DC:

15 A

Numero di slot:

7

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

609 mm

Altezza:

508 mm

Profondità:

203 mm

Rack di montaggio per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS