pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A13K CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A13K CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 13

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale -

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630569543

Codice prodotto

RCK1756-A13K

Cod. produttore

1756-A13K

Produttore

RCK

Numero di slot:

13

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

588 mm

Altezza:

169 mm

Profondità:

145 mm

Rack di montaggio per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS