pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-P4 SLC RACK MOUNTING POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-P4 SLC RACK MOUNTING POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 110...230 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 20.4...27.6 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 1 A

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468409589

Codice prodotto

RCK1746-P4

Cod. produttore

1746-P4

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

20.4...27.6 V

Corrente di uscita massima in DC:

1 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

45 A

Ridondanza:

no

Potenza di uscita:

150 W

Larghezza:

110 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

145 mm

Alimentatore per PLC tipo/modello Rockwell Automation 1746-P4 - SLC RACK MOUNTING POWER SUPPLY