ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-SSI POINT I/O SSI ENCODER MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0
Adatto per il conteggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0612598285331
Codice prodotto
RCK1734-SSI
Cod. produttore
1734-SSI
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Adatto per il conteggio:
no
Adatto per il rilevamento della posizione:
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):
sì
Adatto per rilevare valori incrementali:
no
Adatto per acquisizione valore assoluto:
sì
IO-link master:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm