pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-PDN POINT I/O DEVICENET INTERFACE MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-PDN POINT I/O DEVICENET INTERFACE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 25 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598205315

Codice prodotto

RCK1734-PDN

Cod. produttore

1734-PDN

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Tensione nominale:

25 V

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

133.4 mm

Larghezza:

25.4 mm

Altezza:

76.2 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello POINT I O DEVICENET INTERFACE MODULE