pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OX2 POINT I/O 2 POINT OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OX2 POINT I/O 2 POINT OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 240...240 V

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598285881

Codice prodotto

RCK1734-OX2

Cod. produttore

1734-OX2

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

240...240 V

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

240...240 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT OUTPUT MODULE