pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB8 POINT I/O 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598310279

Codice prodotto

RCK1734-OB8

Cod. produttore

1734-OB8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...10 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

1 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

10...10 V

Corrente di uscita:

3 A

Larghezza:

12 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

56 mm

Modulo di uscita del canale 24V Dc8