pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4E POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4E POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...10 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Uscite digitali configurabili -

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 1 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021317100

Codice prodotto

RCK1734-OB4E

Cod. produttore

1734-OB4E

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

10...10 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

4

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

1 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

10...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'uscita:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

56 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE