ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10...28 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite digitali - 4
Uscite digitali configurabili - sì
Corrente d'entrata per segnale 1 - 1 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449071552712
Codice prodotto
RCK1734-OB4
Cod. produttore
1734-OB4
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
10...28 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite digitali:
4
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
1 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
10...28 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'uscita:
2 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm


