ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2V POINT I/O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di ingressi analogici - 2 
- Ingresso, corrente - sì 
- Ingresso, tensione - sì 
- Ingressi analogici configurabili - sì 
- Segnale di ingresso configurabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0612598205247
Codice prodotto
RCK1734-IE2V
Cod. produttore
1734-IE2V
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
2
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm


