pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB8K POINT I/O 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE-K

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB8K POINT I/O 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di ingresso consentita - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508698632

Codice prodotto

RCK1734-IB8K

Cod. produttore

1734-IB8K

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale tipo/modello Rockwell Automation 1734-IB8K - POINT I O 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE-K