pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598205223

Codice prodotto

RCK1734-IB4

Cod. produttore

1734-IB4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...10 V

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

4 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

10...10 V

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.5...0.5 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE