ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-FPD POINT I/O FIELD DISTRIBUTOR MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 120...240 V
Tensione in ingresso DC - 10...10 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 120...240 V
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0612598206886
Codice prodotto
RCK1734-FPD
Cod. produttore
1734-FPD
Produttore
RCK
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
120...240 V
Tensione in ingresso DC:
10...10 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
120...240 V
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
10 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
10 A
Corrente di entrata massima in DC:
10 A
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
76.2 mm
Profondità:
133.4 mm