ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-EP24DC POINT I/O EXTENSION POWER MODULE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 10...28 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Larghezza - 25.4 mm
Altezza - 76.2 mm
Profondità - 133.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598206879
Codice prodotto
RCK1734-EP24DC
Cod. produttore
1734-EP24DC
Produttore
RCK
Tensione in ingresso DC:
10...28 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
76.2 mm
Profondità:
133.4 mm
24V DC Power / Bus Modulo di estensione



