ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-232ASC POINT I/O RS-232 ASCII INTERFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Tensione nominale - 28 V
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0612598290274
Codice prodotto
RCK1734-232ASC
Cod. produttore
1734-232ASC
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Tensione nominale:
28 V
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
75.5 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm


