pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1732ES-IB16 ARMORBLOCK GUARD I/O INPUT/OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1732ES-IB16 ARMORBLOCK GUARD I/O INPUT/OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Tensione di ingresso consentita - 24...24 V

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 3.5 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000572338

Codice prodotto

RCK1732ES-IB16

Cod. produttore

1732ES-IB16

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Corrente di ingresso a segnale 1:

3.5 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Larghezza:

259 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

69 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale Rockwell Automation serie/modello ArmorBlock Guard I O Input Output Module