ROCKWELL AUTOMATION - RCK1732E-IB16M12DR ARMORBLOCK 16 POINT INPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Tensione di ingresso consentita - 24...24 V
Corrente di uscita - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
0612598350084
Codice prodotto
RCK1732E-IB16M12DR
Cod. produttore
1732E-IB16M12DR
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Corrente di uscita:
8 A
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
IO-link master:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Larghezza:
65 mm
Altezza:
179 mm
Profondità:
25 mm


