ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IB16D 1715 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di ingresso consentita - 18...32 V
SIL secondo IEC 61508 - 2
Larghezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0885630010721
Codice prodotto
RCK1715-IB16D
Cod. produttore
1715-IB16D
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di ingresso consentita:
18...32 V
SIL secondo IEC 61508:
2
Larghezza:
42 mm
Altezza:
166 mm
Profondità:
118 mm
Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 1715-IB16D - 1715 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE