ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-XIM24-8R RELAY EXPANDER MODULE 24V DC 8 RELAYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 48 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0611320136880
Codice prodotto
RCK1492-XIM24-8R
Cod. produttore
1492-XIM24-8R
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
48 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70.61 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
83.05 mm


