ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-XIM24-16RF EXPANDER MODULE / 16 RELAYS 24VDC FUSED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 96 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0611320916475
Codice prodotto
RCK1492-XIM24-16RF
Cod. produttore
1492-XIM24-16RF
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
96 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70.61 mm
Larghezza:
280.67 mm
Altezza:
83.05 mm