ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM3C250 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
0885630616315
Codice prodotto
RCK1492-SPM3C250
Cod. produttore
1492-SPM3C250
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
3
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3


