pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1D080 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 8 A

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1D080 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 8 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0885630617398

Codice prodotto

RCK1492-SPM1D080

Cod. produttore

1492-SPM1D080

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

1

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 8 A