ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1D030 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 3 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli protetti - 1
Con neutro - no
Confezione
2 PZ
EAN
0885630613994
Codice prodotto
RCK1492-SPM1D030
Cod. produttore
1492-SPM1D030
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli protetti:
1
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3