ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1B020 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
2 PZ
EAN
0885630614250
Codice prodotto
RCK1492-SPM1B020
Cod. produttore
1492-SPM1B020
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
277 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3