ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA2A40-US RESIDUAL CURRENT DEVICE 40 A, 2 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
0889508706948
Codice prodotto
RCK1492-RCDA2A40-US
Cod. produttore
1492-RCDA2A40-US
Produttore
RCK
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
67 mm