ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-PDME1141 115 A ENCLOSED POWER DISTRIBUTION BLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Corrente nominale - 115 A
Numero di poli - 1
Larghezza - 57 mm
Profondità - 43.5 mm
Confezione
3 PZ
EAN
0885630156726
Codice prodotto
RCK1492-PDME1141
Cod. produttore
1492-PDME1141
Produttore
RCK
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Corrente nominale:
115 A
Numero di poli:
1
Larghezza:
57 mm
Profondità:
43.5 mm
Altezza:
105.2 mm
Morsettiera di distribuzione Rockwell Automation serie/modello 115 A ENCLOSED POWER DISTRIBUTION BLOCK