pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT115 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT115 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - G

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072580615

Codice prodotto

RCK1492-MCGAT115

Cod. produttore

1492-MCGAT115

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

G

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

120 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico 1492-MC, Interruttore automatico 1492, AC 120 V, Interruttori circuito guasto di terra (GFCI), Montaggio a pannello, Con capacità di autotest, 1 polo, 15 Amp, Terminale standard, Nessuno